ABB - Laippamoottori Fe 230/400V - M2BAX80MLA B5 0,75kW 1500 IE3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisteho nimellistaajuudella - 0.75 kW
Nimellisnopeus - 1500 1/min
Rakennetyyppi - IM 3001 (B5)
Runkokoko IEC - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8625179
Toimittajan tuotenumero
3GBA082410-BSD
Tukkuerä
1
Nimellisteho nimellistaajuudella:
0.75 kW
Nimellisnopeus:
1500 1/min
Rakennetyyppi:
IM 3001 (B5)
Runkokoko IEC:
80 mm
M2BAX 80MLA B5 0,75 kW 1500 IE3
ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.
ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.



