Etusivu
Varastointi päättyy

ABB - Laippamoottori Fe 230/400V - M3BP112ME B5 4kW 3000 IE3

Abb Oy Moottorit Taaj.Muut.
KopioiKopioi
ABB - Laippamoottori Fe 230/400V - M3BP112ME B5 4kW 3000 IE3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Nimellisteho nimellistaajuudella - 4 kW

  • Kotelointiluokka (IP) - IP55

  • Jännitetyyppi - AC

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8622343

Toimittajan tuotenumero

3GBP 111 350-BSL

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

400 V

Nimellisteho nimellistaajuudella:

4 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Jännitetyyppi:

AC

Vaiheiden lukumäärä:

3

Nimellistaajuus:

50...50 Hz