Etusivu

ABB - Laippamoottori Fe 230/400V - M3BP280SMC B5 55kW 1000 IE4

Abb Oy Moottorit Taaj.Muut.
KopioiKopioi
ABB - Laippamoottori Fe 230/400V - M3BP280SMC B5 55kW 1000 IE4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8622694

Toimittajan tuotenumero

3GBP283230-BSM

Tukkuerä

0

M3BP280SMC B5 55 kW 1000 IE4

ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.