varastointi päättyy

ABB - Laippamoottori Fe 400/690V - M3BP225SMA B5 37kW 1500 IE3

Abb Oy Moottorit Taaj.Muut.
KopioiKopioi
ABB - Laippamoottori Fe 400/690V - M3BP225SMA B5 37kW 1500 IE3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 690 V

  • Nimellisteho nimellistaajuudella - 37 kW

  • Jännitetyyppi - AC

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Nimellistaajuus - 50...50 Hz

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410086253445

Sähkönumero

8625344

Toimittajan tuotenumero

3GBP 222 210-BDL

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

690 V

Nimellisteho nimellistaajuudella:

37 kW

Jännitetyyppi:

AC

Vaiheiden lukumäärä:

3

Nimellistaajuus:

50...50 Hz

Kotelointiluokka (IP):

IP55

M3BP225SMA B5 37 kW 1500 IE3