ABB - Lämpörele 36-52A AX50-AX80 - TA75DU-52M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Automaattinen nollaus - kyllä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue - 690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) - 1
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013614482656
Sähkönumero
3707436
Toimittajan tuotenumero
TA75DU-52M
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Automaattinen nollaus:
kyllä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Nollaus painikkeella:
kyllä
Nollaustoiminnon tulo:
ei
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
AX-kontaktorisarjan tarvike.


