ABB - Lämpörele 7.5-11A AX09-AX40 - TA25DU-11M

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Lämpörele 7.5-11A AX09-AX40 - TA25DU-11M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - suora kiinnitys

  • Automaattinen nollaus - kyllä

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue - 690 V

  • Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) - 1

  • Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013614482540

Sähkönumero

3707406

Toimittajan tuotenumero

TA25DU-11M

Tukkuerä

1

Asennustapa:

suora kiinnitys

Automaattinen nollaus:

kyllä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Nollaus painikkeella:

kyllä

Nollaustoiminnon tulo:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Lämpörele 7.5-11A AX09-AX40

AX-kontaktorisarjan tarvike.