ABB - Lämpörele 80-110A AF116-146 - TF140DU-110

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Lämpörele 80-110A  AF116-146 - TF140DU-110

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 80...110 A

  • Käynnistysluokka - luokka 10A

  • Asennustapa - suora kiinnitys

  • Automaattinen nollaus - kyllä

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4013614446825

Sähkönumero

3706577

Toimittajan tuotenumero

TF140DU110

Tukkuerä

1

Säädettävä virta-alue:

80...110 A

Käynnistysluokka:

luokka 10A

Asennustapa:

suora kiinnitys

Automaattinen nollaus:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Nollaus painikkeella:

kyllä

Nollaustoiminnon tulo:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

laukaisuluokka 10A asettelualue 80-110 oikosulkusuoja: 224A, gG-sulake

Bimetallilämpöreleet
Bimetallilämpöreleet ovat taloudellisia pääpiirin sähkömekaanisia suojalaitteita. Ne suojaavat moottoreita luotettavasti ylikuormitukselta ja vaiheiden epätasaiselta kuormitukselta. Bimetallilämpörele yhdessä kontaktorien kanssa muodostaa pienikokoisen käynnistysratkaisun.

Edut
  • Luotettavaa suojausta moottoreille
  • Helppo integroida eri käynnistinratkaisuihin
  • Suora yhteensopivuus ABB-kontaktorien kanssa
  • Erillisasennussarjat erikoissovelluksiin
  • Kolme- ja yksivaihekytkentöihin
Ominaisuudet
  • Laukaisuluokka 10
  • Säädettävät virta-alueet
  • Ylikuormitussuojaus ja vaihevian tunnistus
  • Lämpötilakompensointi +60°C saakka
  • Automaattinen tai manuaalinen kuittaus, sinetöitävä suojakansi
  • Pysäytys- ja testaustoiminto