ABB - Lamppulohko. 60VAC/DC - MLBL-03W

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Lamppulohko. 60VAC/DC - MLBL-03W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:

60...60 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampunpidin - ei ole

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 60...60 V

  • Mitoitusjännite Ue, DC - 60...60 V

  • Valonlähteen tyyppi - LED

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500544709

Sähkönumero

2315759

Toimittajan tuotenumero

MLBL-03W

Tukkuerä

10

Lampunpidin:

ei ole

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:

60...60 V

Mitoitusjännite Ue, DC:

60...60 V

Valonlähteen tyyppi:

LED

Kiinnitystapa:

edestä kiiinnitettävä

Lampun väri:

valkoinen

Integroitu muuntaja:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:

60...60 V

Sisältää jännitteenalennusvastuksen:

ei

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Sisältää diodin:

kyllä

LAMPPULOHKO, 60VAC/DC VALKOINEN



Painike-, kytkin- ja merkkivalokalusteet
Kahden tuotesarjan ansiosta ABB voi tarjota ratkaisun lähes kaikkiin asiakastarpeisiin. Compact-tuotesarjassa saadaan aikaan laadukas ja erittäin luotettava ratkaisu vain yhdellä tilauskoodilla, kun taas Modular-tuotesarjassa voidaan yhdistellä komponentteja tarpeiden mukaan.

Edut
  • Pitkä käyttöikä itsepuhdistuvien koskettimien ansiosta
  • Compact: luotettava IP69K-tuote vain yhdellä tilauskoodilla helpottaa tilaamista ja hallintaa
  • Compact: pieni asennuskoko
  • Modular: joustava ja muokattavissa tarpeittesi mukaan
  • Modular: ainutlaatuinen napsautettava kiinnityksen rakenne helpottaa ja nopeuttaa asennusta, jossa ei tarvita lainkaan työkaluja

    Ominaisuudet
    • Compact-tuotesarjaan kuuluvat esimerkiksi merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet ja koneenpysäytyspainikkeet
    • Modular-tuotesarjaan kuuluvat muun muassa merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet, koneenpysäytyspainikkeet, Joystick-ohjaimet, kuittauspainikkeet, avainohjatut valintakytkimet ja potentiometrit
    • Hyvä kemiallinen kestävyys (polykarbonaatti)

    ABB -tuote

    Tutustu ABB-sarjaan