ABB - Lang.liiketunn.vastaanotin - Vahti-Jussi WaveLINE220 IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisvirta - 10 A
Väri - muu
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395182642
Sähkönumero
2620021
Toimittajan tuotenumero
6701-101-500
Tukkuerä
10
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisvirta:
10 A
Väri:
muu
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
868...868 Hz
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
25 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kuormien kytkemiseen langattomalla ohjauksella_x000D_ Toiminnot: ON/OFF, ajastin ja tilanneohjaus_x000D_ Ohjattavissa myös painikkeilla 1461UC-8X, 1466U, 1466UC-8X 1465U, 1465.20 2020/4U-101-(212)_x000D_ Toimii yhdesssä seuraavien laitteiden kanssa:_x000D_ -Vahti-Jussi 220 RF 6747AGM-XXX-500_x000D_ -RF-Painikkeet 673X-xxx_x000D_ -Kaukosäädin 6780-500._x000D_ -Ikkuna-anturi 6720-6x._x000D_ -YleisanturiFor WaveLINE 6721-xx_x000D_ -RF-KNX-gateway 6770-500._x000D_ Poiskytkentäviive: Säädettävissä 3 sekuntia, 1-5-15 minuuttia._x000D_ Voi toimia signaalin toistimena kun tarvitaan laajempaa toiminta-aluetta koko järjestelmälle_x000D_ 3-johdin asesnnus (N-johdin tarvitaan)_x000D_ Asennus kojerasiaan_x000D_ Ohjaavia laitteita enintään 32 kpl_x000D_ Toimintataajuus: 868 MHz_x000D_ Kantama vapaassa tilassa noin 100 m_x000D_ Tilailmaisu LED-valolla_x000D_ Käyttöjännite: 230 V~, +10 % / -10 %_x000D_ Käyttötaajuus: 50 Hz_x000D_ Lisätulon ohjaus: 230V~_x000D_ Ulostulo: 1 virrattomana avoin syöttöjännitteeseen 230V~ liitetty_x000D_ Kuorman tyyppi: resistiivinen, kapasitiivinen tai induktiivinen_x000D_ Maksimi virta: 10 AX, cos f0.6_x000D_ Kuormajännite: 230 V~_x000D_ Maksimi kuormitus: 2300 VA_x000D_ Suojausluokka: IP 20_x000D_ Mitat: 47 mm x 48 mm x 22 mm_x000D_ asennus syvyys: 25 mm
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


