ABB - Läpivientiholkki 20mm 90ast.HF - AJI10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - muu
Putken nimellishalkaisija - 20 mm
Halogeeniton - kyllä
Materiaalin laatu - PE
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677300158
Sähkönumero
1111000
Toimittajan tuotenumero
AJI10
Tukkuerä
50
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
muu
Putken nimellishalkaisija:
20 mm
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
PE
Pintakäsittelymenetelmä:
pinnoittamaton
Kiilloitettu pinta:
ei
Harjattu pinta:
ei
Jaettavissa osiin:
ei
Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).


