ABB - Läpivientiholkki HF - AJ 10.20

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - muu

  • Putken nimellishalkaisija - 20 mm

  • Halogeeniton - kyllä

  • Materiaalin laatu - PE

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011301609

Sähkönumero

1130160

Toimittajan tuotenumero

AJ10.20

Tukkuerä

50

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

muu

Putken nimellishalkaisija:

20 mm

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

PE

Pintakäsittelymenetelmä:

pinnoittamaton

Kiilloitettu pinta:

ei

Harjattu pinta:

ei

Jaettavissa osiin:

ei

Läpivientiholkki
Läpivientiholkkeja käytetään esim. paikallavalurakenteissa, kun sähköputkituksessa siirrytään yläpohjasta väliseiniin. Holkkien AJ10.20 ja AJ10.25 mukana seuraa valusuoja, jolla estetään betonivalun pääsy putkituksen sisään. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).