ABB - Läpivientiholkki HF - AJ 10.25

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - muu

  • Putken nimellishalkaisija - 25 mm

  • Väri - vihreä

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011301616

Sähkönumero

1130161

Toimittajan tuotenumero

AJ10.25

Tukkuerä

25

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

muu

Putken nimellishalkaisija:

25 mm

Väri:

vihreä

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

PE

Pintakäsittelymenetelmä:

pinnoittamaton

Kiilloitettu pinta:

ei

Harjattu pinta:

ei

Jaettavissa osiin:

ei

Läpivientiholkki
Läpivientiholkkeja käytetään esim. paikallavalurakenteissa, kun sähköputkituksessa siirrytään yläpohjasta väliseiniin. Holkkien AJ10.20 ja AJ10.25 mukana seuraa valusuoja, jolla estetään betonivalun pääsy putkituksen sisään. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).