ABB - Läpivientiholkki HF - AJ 9.16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - muu
Putken nimellishalkaisija - 16 mm
Halogeeniton - kyllä
Materiaalin laatu - polypropeeni
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011301562
Sähkönumero
1130156
Toimittajan tuotenumero
AJ9.16
Tukkuerä
250
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
muu
Putken nimellishalkaisija:
16 mm
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
polypropeeni
Pintakäsittelymenetelmä:
pinnoittamaton
Kiilloitettu pinta:
ei
Harjattu pinta:
ei
Jaettavissa osiin:
ei
Läpivientiholkki
Läpivientiholkkeja käytetään esim. paikallavalurakenteissa, kun sähköputkituksessa siirrytään yläpohjasta väliseiniin. Holkkien AJ10.20 ja AJ10.25 mukana seuraa valusuoja, jolla estetään betonivalun pääsy putkituksen sisään. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
Läpivientiholkkeja käytetään esim. paikallavalurakenteissa, kun sähköputkituksessa siirrytään yläpohjasta väliseiniin. Holkkien AJ10.20 ja AJ10.25 mukana seuraa valusuoja, jolla estetään betonivalun pääsy putkituksen sisään. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).


