ABB - Läpivientiholkki HF - AJI14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - muu
Putken nimellishalkaisija - 40 mm
Halogeeniton - kyllä
Materiaalin laatu - PE
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677300196
Sähkönumero
1111066
Toimittajan tuotenumero
AJI14
Tukkuerä
100
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
muu
Putken nimellishalkaisija:
40 mm
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
PE
Pintakäsittelymenetelmä:
pinnoittamaton
Kiilloitettu pinta:
ei
Harjattu pinta:
ei
Jaettavissa osiin:
ei
Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).


