Etusivu

ABB - Läpivientiholkki HF - AJI55

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - muu

  • Putken nimellishalkaisija - 32 mm

  • Halogeeniton - kyllä

  • Materiaalin laatu - PE

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677300332

Sähkönumero

1111068

Toimittajan tuotenumero

AJI55

Tukkuerä

20

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

muu

Putken nimellishalkaisija:

32 mm

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

PE

Pintakäsittelymenetelmä:

pinnoittamaton

Kiilloitettu pinta:

ei

Harjattu pinta:

ei

Jaettavissa osiin:

ei

Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).

Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).