ABB - Läsnäolotunn.käytävä VAL KNX - 6131/51-24-500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kanavien lukumäärä - 4
Tunnistusalueen maksimipituus - 20 m
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
15 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011395222294
Sähkönumero
2815602
Toimittajan tuotenumero
6131/51-24-500
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kanavien lukumäärä:
4
Tunnistusalueen maksimipituus:
20 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
1092 min
Leveys:
91 mm
Korkeus:
91 mm
Syvyys:
49 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Toiminnon valintakytkin:
ei
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
2 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
3 m
Vähimmäispäälläoloaika:
10 s
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
22 mm
Upotussyvyys:
22 mm
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
4-kanavainen käytävä läsnäolotunnistin väyläliitynnällä. Liikkeeseen ja valoisuuteen perustuva päälle kytkeminen, sammutus porrastetusti kahdella tasolla. Tunnistimessa on myös vakio-valotoiminto, huonetermostaatti ja IR-vastaanotin. Sovelluksessa on 5 lisätoimintoa sisätäen loogiset toiminnot, aikaviiveet ja porrasvaloautomaattitoiminnon. Tunnistimen koko 91x91 mm ja näkyvän osan korkeus 23 mm. Kattoasennus uppoon tai pintaan pinta-asennuskoteloa käyttäen. Uppoasennus jousikiinnityksellä, ei rasiaan. Tunnistimessa suorakaiteen muotoinen valvonta-alue ja asennettuna 2,5 m korkeuteen on tunnistuksen enimmäispituus 9 m toiseen suuntaan, eli tunnistimesta 9 m molempiin suntiin käytävänsuuntaisesti. Asennusreikä: 64-68 mm


