ABB - Läsnäolotunnistin - 360 1380VA CORR BT DALI Master

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m

  • Väri - valkoinen

  • Muut väyläjärjestelmät - DALI

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

15 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011395217726

Sähkönumero

2619391

Toimittajan tuotenumero

6819/55-24-500

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Tunnistusalueen maksimipituus:

6 m

Väri:

valkoinen

Muut väyläjärjestelmät:

DALI

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

90...360 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

30 min

Leveys:

94 mm

Korkeus:

94 mm

Syvyys:

87 mm

Upotushalkaisija:

68 mm

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9016

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

2 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

6 m

Vähimmäispäälläoloaika:

60 s

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

60 mm

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Upotussyvyys:

60 mm

Upotuspituus:

60 mm

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Läsnäolotunnistin Corridor bluetooth DALI Master valkoinen

Master DALI -läsnäolotunnistin. DALI-käyttölaitteiden säätö ja kytkentä, jotka riippuvat kirkkaudesta ja liikkumisesta. DALI-lähetystoiminnolle (keskusviesti). Tarvitaan tarvittava jännite lisä DALI-käyttöyksiköille ja ohjaimille. Sopii jopa 45 DALI-käyttölaitteeseen. Lisäkytkentäteho lämmityksen, ilmastoinnin ja ilmanvaihdon aktivoimiseksi tai lisäkuormien (esim. Paneelien) kytkemiseksi. Kokoonpano on mahdollista aina DALI-käyttölaitteiden täydellisen deaktivoinnin jälkeen.Käyttö ja ohjelmointi ABB watchdog remote control App:n avulla ( Bluetooth ). Suorakaiteenmuotoinen tunnistusalue: poikittaissuunnassa 30 x 3 m ja kohti tunnistinta 20 x 3 m ( asennuskorkeus 3 m). Havaitsemisalueen laajentaminen: Master -Slave yhdistelmällä. Linssin korkeus 27 mm. Puoliautomaattiseen, mukavuus ja täysautomaattiseen toiminnot.Sivuohjain mahdollisuus painikkeilla. Jatkuva päällä/pois toiminto jopa 8 h, voidaan aktivoida painikkeilla laajennusyksikön avulla. Aikaohjattu perusvalotustoiminto. Kaksivaiheinen automaattinen sammuttaminen (EnEV / EN 15232 mukaan). Ajanohjattu yöilmanpoistotoiminto. Valittavalla läsnäolon simuloinnilla ei-läsnäoloa. Integroitu tallennus ON-jaksolla (energiankulutus). Kirkkauden itsenäinen testitila havaintovyöhykkeen arvioimiseksi. Kirkkauden kytkentäkynnyksen opettamistoiminto. Tunnistustilan näyttötilassa. Kattoasennus jousilla ja kiinnityskynsillä ( kiertymisen esto).  Säätöelementit etureunassa. Havainnoititiheys: 72 sektoria, joissa on 640 kytkentäsegmenttia. Etusivulla olevat säätöelementit. Valvontatiheys: 92 sektoria, joissa on 368 kytkentäsegmenttiä. Yksittäisten antureiden herkkyyden yksilöllinen deaktivointi ja säätö mahdollista. Katkaisuviive: n. 1 minuutti. - 30 min., säädettävä. Soveltuu alakatoille 9-25 mm. Asennusaukon koko Ø 68 mm.