ABB - Läsnäolotunnistin - 360 1380VA CORR BT DALI Slave

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m
Väri - valkoinen
Muut väyläjärjestelmät - DALI
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
15 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011395217856
Sähkönumero
2619394
Toimittajan tuotenumero
6819/59-24-500
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Tunnistusalueen maksimipituus:
6 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
DALI
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
90...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
30 min
Leveys:
94 mm
Korkeus:
94 mm
Syvyys:
76 mm
Upotushalkaisija:
68 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
2 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
6 m
Vähimmäispäälläoloaika:
60 s
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
49 mm
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Upotussyvyys:
49 mm
Upotuspituus:
49 mm
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
DALI-Slave läsnäolotunnistin, käyttö uhdessä DALI-master läsnäolotunnistimien kanssa. Käyttöjännitte DALI-master tunnistimelta. Virrankulutus DALI-väylällä: max. 10 mA, vastaa n. 5 DALI-käyttölaitetta. Yhteys DALI-masterin kanssa DALI-liitännän kautta. Suorakaiteenmuotoinen tunnistusalue: poikittaissuunnassa 34 x 3 m ja kohti tunnistinta 14 x 3 m ( asennuskorkeus 3 m).Linssin korkeus 27 mm.Kattoasennus jousilla ja kiinnityskynsillä ( kiertymisen esto). Valvontatiheys: 72 sektoria, joissa on 640 kytkentäsegmenttiä. Soveltuu alakatoille 9-25 mm. Asennusaukon koko Ø 68 mm.


