ABB - Läsnäolotunnistin - 360 1380VA IP40 UNI BT DALI M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m
Väri - valkoinen
Muut väyläjärjestelmät - DALI
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
15 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011395217696
Sähkönumero
2619390
Toimittajan tuotenumero
6819/35-24-500
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Tunnistusalueen maksimipituus:
6 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
DALI
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
90...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
30 min
Leveys:
94 mm
Korkeus:
94 mm
Syvyys:
83 mm
Upotushalkaisija:
68 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
2 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
6 m
Vähimmäispäälläoloaika:
60 s
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
60 mm
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Upotussyvyys:
60 mm
Upotuspituus:
60 mm
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Master DALI -läsnäolotunnistin. DALI-käyttölaitteiden säätö ja kytkentä, jotka riippuvat kirkkaudesta ja liikkumisesta. DALI-lähetystoiminnolle (keskusviesti). Tarvitaan tarvittava jännite lisä DALI-käyttöyksiköille ja ohjaimille. Sopii jopa 45 DALI-käyttölaitteeseen. Lisäkytkentäteho lämmityksen, ilmastoinnin ja ilmanvaihdon aktivoimiseksi tai lisäkuormien (esim. Paneelien) kytkemiseksi. Kokoonpano on mahdollista aina DALI-käyttölaitteiden täydellisen deaktivoinnin jälkeen.Käyttö ja ohjelmointi ABB watchdog remote control App:n avulla ( Bluetooth ). Tunnistusalue: Istuva henkilö Ø 10 m, kävelevä henkilö Ø 12 m. Havaitsemisalueen laajentaminen: Master -Slave yhdistelmällä. Linssin korkeus 23 mm. Puoliautomaattiseen, mukavuus ja täysautomaattiseen toiminnot.Sivuohjain mahdollisuus painikkeilla. Jatkuva päällä/pois toiminto jopa 8 h, voidaan aktivoida painikkeilla laajennusyksikön avulla. Aikaohjattu perusvalotustoiminto. Kaksivaiheinen automaattinen sammuttaminen (EnEV / EN 15232 mukaan). Testitila havaintovyöhykkeen arvioimiseksi. Kattoasennus jousilla ja kiinnityskynsillä ( kiertymisen esto). Säätöelementit etureunassa. Havainnoititiheys: 72 sektoria, joissa on 640 kytkentäsegmenttia. Säätöelementit etureunassa. Yksittäisten antureiden herkkyyden yksilöllinen deaktivointi ja säätö mahdollista. Katkaisuviive: n. 1 minuutti. - 30 min., säädettävä. Soveltuu alakatoille 9-25 mm. Asennusaukon koko Ø 68 mm.


