ABB - Läsnäolotunnistin - 360 1380VA IP40 UNI BT DALI S

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m

  • Väri - valkoinen

  • Muut väyläjärjestelmät - DALI

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011395217832

Sähkönumero

2619392

Toimittajan tuotenumero

6819/39-24-500

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Tunnistusalueen maksimipituus:

6 m

Väri:

valkoinen

Muut väyläjärjestelmät:

DALI

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

90...360 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

30 min

Leveys:

94 mm

Korkeus:

94 mm

Syvyys:

72 mm

Upotushalkaisija:

68 mm

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9016

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

ei

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

2 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

6 m

Vähimmäispäälläoloaika:

60 s

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

49 mm

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Upotussyvyys:

49 mm

Upotuspituus:

49 mm

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Läsnäolotunnistin Universal bluetooth DALI. Slave valkoinen

DALI-Slave läsnäolotunnistin, käyttö uhdessä DALI-master läsnäolotunnistimien kanssa. Käyttöjännitte DALI-master tunnistimelta. Virrankulutus DALI-väylällä: max. 10 mA, vastaa n. 5 DALI-käyttölaitetta. Yhteys DALI-masterin kanssa  DALI-liitännän kautta. Tunnistusalue: istuva henkilö  Ø 10 m, kävelevä henkilö Ø 12 m. Linssin korkeus 23 mm.Kattoasennus jousilla ja kiinnityskynsillä ( kiertymisen esto). Valvontatiheys: 72 sektoria, joissa on 640 kytkentäsegmenttiä. Soveltuu alakatoille 9-25 mm. Asennusaukon koko Ø 68 mm.