ABB - Läsnäolotunnistin - 360 2300W/VA IP40 COMP. MASTER

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011395217542

Sähkönumero

2619380

Toimittajan tuotenumero

6819/60-24-500

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Tunnistusalueen maksimipituus:

6 m

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

30 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

90...360 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

94 mm

Korkeus:

94 mm

Syvyys:

72 mm

Upotushalkaisija:

68 mm

Nimellisjännitealue:

110...230 V

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

kyllä

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

kyllä

Valvonta-alue:

360 °

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

2 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

6 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9016

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

60 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Valaistustason raja-arvo:

5...2000 lx

Tunnistussektoreiden määrä:

368

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Hälytystoiminto:

ei

Upotussyvyys:

49 mm

Upotuspituus:

49 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

49 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Seinäasennus:

ei

Käyttölämpötila:

-5...45 °C

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Läsnäolotunnistin Compact rele valkoinen

Master läsnäolotunnistin pieniin tiloihin. Relekäyttöinen läsnäolotunnistin LED -valaisimille. Tunnistusalueet: istuva henkilö Ø 6.5 m ja kävelevä henkilö Ø 8 m ( asennus korkeus 3 m). Linssin korkeus 23 mm. Puoliautomaattinen ja täysin automaattiset käyttö tilanteet. Sivuohjain mahdollisuus painikkeilla. Jatkuva päällä/pois toiminto jopa 8 h, voidaan aktivoida painikkeilla laajennusyksikön avulla. Opetustoiminto kirkkauden säätöön. Kattoasennus jousilla ja kiinnityskynsillä ( kiertymisen esto). Säätöelementit etureunassa. Havainnoititiheys: 48 sektoria, joissa on 496 kytkentäsegmenttia. Mahdollisuus ohjata IR-kaukosäätimellä 6843. Soveltuu alakatoille 9-25 mm. Asennusaukon koko Ø 68 mm.