ABB - Läsnäolotunnistin - 360 2300W/VA IP40 CORR. Sla

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395217788

Sähkönumero

2619388

Toimittajan tuotenumero

6819/58-24-500

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Tunnistusalueen maksimipituus:

6 m

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Väri:

valkoinen

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

90...360 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

94 mm

Korkeus:

94 mm

Syvyys:

76 mm

Upotushalkaisija:

68 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

kyllä

Valvonta-alue:

360 °

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

ei

Merkintantoyksiköllä:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

2 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

6 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9016

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Taajuus:

50...60 Hz

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Valaistustason raja-arvo:

5...2000 lx

Tunnistussektoreiden määrä:

368

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Hälytystoiminto:

ei

Upotussyvyys:

49 mm

Upotuspituus:

49 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

49 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Seinäasennus:

ei

Käyttölämpötila:

-5...45 °C

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Läsnäolotunnistin Corridor rele. Käytävä. Slave. valkoinen

Slave tunnistin käytettäväksi yhdessä rele/e-contact master tunnistimen kanssa. Suorakaiteenmuotoinen tunnistusalue: poikittaissuunnassa 24 x 3 m ja kohti tunnistinta 14 x 3 m ( asennuskorkeus 3 m).  Linssin korkeus 27 mm. Kattoasennus jousilla ja kiinnityskynsillä ( kiertymisen esto). Valvontatiheys: 92 sektoria, joissa on 368 kytkentäsegmenttiä. Soveltuu alakatoille 9-25 mm. Asennusaukon koko Ø 68 mm.