Verkkokaupassamme on huoltokatko tiistaina 6.10. klo 23.00-01.00. Tänä aikana verkkokauppa ei ole käytettävissä. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

ABB - Läsnäolotunnistin KNX - 6131/21-183-500

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Kanavien lukumäärä - 4

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m

  • Väri - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395185919

Sähkönumero

2815470

Toimittajan tuotenumero

6131/21-183-500

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Kanavien lukumäärä:

4

Tunnistusalueen maksimipituus:

6 m

Väri:

alumiini

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

1092 min

Leveys:

80 mm

Korkeus:

80 mm

Syvyys:

45 mm

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Toiminnon valintakytkin:

ei

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Itseoppiva poiskytkentäviive:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

2 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

8 m

Vähimmäispäälläoloaika:

10 s

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

29 mm

Upotussyvyys:

29 mm

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

360 4V B/T IP20 UKA ALU mini

Pienikokoinen 4-kanavainen läsnäolotunnistin väyläliitynnällä. Liikkeeseen ja valoisuuteen perustuva päälle kytkeminen, sammutus porrastetusti kahdella tasolla. Tunnistimessa on myös vakio-valotoiminto, huonetermostaatti ja IR-vastaanotin. Sovelluksessa on 5 lisätoimintoa sisältäen loogiset toiminnot, aikaviiveet ja porrasvaloautomaattitoiminnon. Tunnistimen koko 80x80 mm ja näkyvän osan korkeus 16 mm. Kattoasennus uppoon tai pintaan pinta-asennuskoteloa käyttäen. Uppoasennus jousikiinnityksellä, ei rasiaan. Tunnistimessa 360º valvonta-alue ja asennettuna 2,5 m korkeuteen alueen halkaisija on 6,5 m.