ABB - Läsnäolotunnistin uppo - BasicLINE perus 7m 360as.val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 4 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Enimmäistyösykli - 30 min
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395148044
Sähkönumero
2619332
Toimittajan tuotenumero
6814U-500
Tukkuerä
24
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
4 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
30...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
135 mm
Korkeus:
30 mm
Syvyys:
25 mm
Upotushalkaisija:
65 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
ei
Merkintantoyksiköllä:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
2 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
4 m
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
5 s
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Valaistustason raja-arvo:
10...2000 lx
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Hälytystoiminto:
ei
Upotussyvyys:
41 mm
Upotuspituus:
41 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
41 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Seinäasennus:
ei
Käyttölämpötila:
0...45 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


