ABB - LED Painikesäätimelle Jussi - Keskiölevy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - himmennin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395175804
Sähkönumero
2619373
Toimittajan tuotenumero
6543-214-102-500
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
himmennin
Käyttötilan indikointi:
kyllä
Leveys:
36 mm
Korkeus:
50 mm
Malli / Tyyppi:
yksiosainen painike
Syvyys:
86 mm
RAL-numero (vastaava):
9010
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


