Poistunut tuote

ABB - LED-valo BA9s-kannalla - KA2-2014 SIN 12VDC

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - LED-valo BA9s-kannalla - KA2-2014 SIN 12VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valovirta - 320 lm

  • Kanta - BA9s

  • Värilämpötila - 0 K

  • Tekniikka - LED

  • Väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500549643

Sähkönumero

2339163

Toimittajan tuotenumero

KA2-2014

Tukkuerä

20

Valovirta:

320 lm

Kanta:

BA9s

Värilämpötila:

0 K

Tekniikka:

LED

Väri:

sininen

Halkaisija:

0 mm

Kokonaispituus:

0 mm

Halogeeni:

ei

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Krypton:

ei

Xenon:

ei

Nimellisvirta:

15 mA

Soveltuu pyörivälle varoitusvalolle:

kyllä

Soveltuu käsivalaisimelle:

kyllä

Soveltuu osoittimelle:

kyllä

sininen, 12VDC, 15mA 450mcd, Käyttöikä >50 000h