Poistunut tuote

ABB - LED-valo BA9s-kannalla - KA2-2024 SIN 24V AC/DC

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - LED-valo BA9s-kannalla - KA2-2024 SIN 24V AC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valovirta - 400 lm

  • Kanta - BA9s

  • Lamppujännite - 24...24 V

  • Värilämpötila - 0 K

  • Tekniikka - LED

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500201121

Sähkönumero

2339178

Toimittajan tuotenumero

KA2-2024

Tukkuerä

20

Valovirta:

400 lm

Kanta:

BA9s

Lamppujännite:

24...24 V

Värilämpötila:

0 K

Tekniikka:

LED

Väri:

sininen

Halkaisija:

0 mm

Kokonaispituus:

0 mm

Halogeeni:

ei

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Krypton:

ei

Xenon:

ei

Nimellisvirta:

15 mA

Soveltuu pyörivälle varoitusvalolle:

kyllä

Soveltuu käsivalaisimelle:

kyllä

Soveltuu osoittimelle:

kyllä

sininen, 24VAC/DC, 15mA 400mcd, Käyttöikä >50 000h