Varastointi päättyy

ABB - LED-valo BA9s-kannalla - KA2-2043 KEL 48V AC/DC

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - LED-valo BA9s-kannalla - KA2-2043 KEL 48V AC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valovirta - 240 lm

  • Kanta - BA9s

  • Lamppujännite - 48...48 V

  • Värilämpötila - 0 K

  • Tekniikka - LED

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500549780

Sähkönumero

2339190

Toimittajan tuotenumero

KA2-2043

Tukkuerä

20

Valovirta:

240 lm

Kanta:

BA9s

Lamppujännite:

48...48 V

Värilämpötila:

0 K

Tekniikka:

LED

Väri:

keltainen

Halkaisija:

0 mm

Kokonaispituus:

0 mm

Halogeeni:

ei

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Krypton:

ei

Xenon:

ei

Nimellisvirta:

12 mA

Soveltuu pyörivälle varoitusvalolle:

kyllä

Soveltuu käsivalaisimelle:

kyllä

Soveltuu osoittimelle:

kyllä

keltainen, 48VAC/DC, 12mA 240mcd, Käyttöikä >50 000h

Lamput, kanta BA9s