Varastointi päättyy

ABB - LED-valo BA9s-kannalla - KA2-2142 VIH 110-130V AC/DC

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - LED-valo BA9s-kannalla - KA2-2142 VIH 110-130V AC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valovirta - 500 lm

  • Kanta - BA9s

  • Lamppujännite - 110...110 V

  • Värilämpötila - 0 K

  • Tekniikka - LED

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500549926

Sähkönumero

2339232

Toimittajan tuotenumero

KA2-2142

Tukkuerä

20

Valovirta:

500 lm

Kanta:

BA9s

Lamppujännite:

110...110 V

Värilämpötila:

0 K

Tekniikka:

LED

Väri:

vihreä

Halkaisija:

0 mm

Kokonaispituus:

0 mm

Halogeeni:

ei

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Krypton:

ei

Xenon:

ei

Nimellisvirta:

6 mA

Soveltuu pyörivälle varoitusvalolle:

kyllä

Soveltuu käsivalaisimelle:

kyllä

Soveltuu osoittimelle:

kyllä

vihreä, 110-130VAC/DC, 4-6mA 500mcd, Käyttöikä 25 000h