Etusivu

ABB - LED-valo BA9s-kannalla - KA2-2222 VIH 230V AC

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - LED-valo BA9s-kannalla - KA2-2222 VIH 230V AC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valovirta - 500 lm

  • Kanta - BA9s

  • Värilämpötila - 0 K

  • Tekniikka - LED

  • Väri - vihreä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500549971

Sähkönumero

2339247

Toimittajan tuotenumero

KA2-2222

Tukkuerä

20

Valovirta:

500 lm

Kanta:

BA9s

Värilämpötila:

0 K

Tekniikka:

LED

Väri:

vihreä

Halkaisija:

0 mm

Kokonaispituus:

0 mm

Halogeeni:

ei

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Krypton:

ei

Xenon:

ei

Nimellisvirta:

4 mA

Soveltuu pyörivälle varoitusvalolle:

kyllä

Soveltuu käsivalaisimelle:

kyllä

Soveltuu osoittimelle:

kyllä

vihreä, 230VAC, 4mA 500mcd, Käyttöikä 25 000h

Lamput, kanta BA9s