Varastointi päättyy

ABB - LED valonsäädin Impressivo - 2-400W/VA UPK val

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - väännin/painike

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395232125

Sähkönumero

2619376

Toimittajan tuotenumero

6523URCGL-84-103

Tukkuerä

10

Käyttötapa:

väännin/painike

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Energiankulutus:

0 W

Johtimen poikkipinta-ala:

1...2.5 mm²

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

44 mm

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Moduulien lukumäärä:

0

Sovellusohjaus (Bluetooth):

ei

Kruunuvalonsäädin:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

ei

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

ei

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

ei

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Minimikirkkaus hallittava:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9016

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Ohjausjännite:

220...240 V

Max. kytkentäteho LED:

400 W

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

20 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

LED-säädin kiertonuppi

LED kiertonuppisäädin, Impressivo

Matala Impressivo LED-valonsäädin, sisältää kojeen ja keskiölevyn.
LED-valonsäätimen upotussyvyys on 20 mm.

LED kiertonuppisäädin on 2-johdin ratkaisu (N-johdinta ei tarvita). Säätimestä voidaan valita joko RL tai RC toiminta. Säätimen tehoalue on 2-100 VA LED-kuormille. 10-400 W muille kuormille (kts. asennusohje). Perinteisillä muuntajilla huomioitava n. 20% tehohäviö. Elektronisilla muuntajilla huomoitava n. 5% tehohäviö.Lineaarinen ja hiljainen säätö on mahdollista MOSFET-transistorin ansiosta. 
Sallitut kuormat:Säädettävä Retrofit (E27, E14, GU10). LEDi, 230 V. Halogeenilamput, 230 V. Säädettävä Retrofit (GU5.3) LEDi, 12 V (muuntaja L, LC). Halogeenilamput 12 V (muuntaja L, LC). Säädettävät energiansäästölamput. Hehkulamput 230 V. Sekakuormien käyttö on sallittu.
Elektroninen oikosulku- ja ylikuormitussuojaSäätimen peruskirkkautta voi muuttaa kojeen oikean yläkulman potentiometriä säätämällä (min -säätö).Käyttö vaihtokytkennässä on mahdollista asennusohjeen mukaisesti.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan