ABB - Liiketunn.KNX Impressivo val - 6122/02-84-500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kanavien lukumäärä - 4
Tunnistusalueen maksimipituus - 10 m
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395135211
Sähkönumero
2815334
Toimittajan tuotenumero
6122/02-84-500
Tukkuerä
0
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kanavien lukumäärä:
4
Tunnistusalueen maksimipituus:
10 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...180 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
17 min
Leveys:
63 mm
Korkeus:
63 mm
Syvyys:
40 mm
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9016
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
0.8 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
-40...-5 °
Vähimmäispäälläoloaika:
10 s
Liikeilmaisin, lähettää sähkeen joko syklisenä tai kytkintoimintona väylään. Monivalvontalinssi, valvonta-alue 180°, liukukytkin MANUAL/AUTOMATIC/OFF. Asennetaan KNX-väyläliityntäyksikköön 6120/12-101-500 tai 6120/13-500.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


