Etusivu

ABB - Liiketunnistin 180 10A impr va - MSA-F-1.1.1-84 free@home

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Kanavien lukumäärä - 1

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395179895

Sähkönumero

2815533

Toimittajan tuotenumero

MSA-F-1.1.1-84

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Kanavien lukumäärä:

1

Tunnistusalueen maksimipituus:

6 m

Väri:

valkoinen

Muut väyläjärjestelmät:

free@home

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

180...180 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

30 min

Leveys:

71 mm

Korkeus:

71 mm

Syvyys:

56 mm

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9016

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Eläintunnistus:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

1.1 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

19...19 °

Kytkentäteho:

2300 W

Vähimmäispäälläoloaika:

30 s

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

32 mm

Upotussyvyys:

32 mm

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Liiketunnistin ja toimilaite kojerasiaan, sulkeutuva ja potentiaalivapaa kosketin 10AX, tunnistus eteen 6m ja sivulle 3m, kulma180, valaistustaso 1-500lux, Impressivo VAL

Liiketunnistin ja toimilaite kojerasiaan, sulkeutuva ja potentiaalivapaa kosketin 10AX, tunnistus eteen 6m ja sivulle 3m, kulma 180, valaistustaso 1-500lux, Impressivo VAL

ABB

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan