ABB - Liiketunnistin 180 10A impr va - MSA-F-1.1.1-84-WL free@home

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä
Väyläjärjestelmä LON - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - free@home
Kaksisuuntainen radiotaajuus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395215760
Sähkönumero
2814551
Toimittajan tuotenumero
MSA-F-1.1.1-84-WL
Tukkuerä
MSA-F-1.1.1-84-WL
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
free@home
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Asennustapa:
muu
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Tunnistusalueen maksimipituus:
6 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...180 °
Kanavien lukumäärä:
1
Enimmäistyösykli:
30 min
Väyläjärjestelmä KNX radio:
kyllä
Väyläjärjestelmä Powernet:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9016
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Eläintunnistus:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
1.1 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
19...19 °
Kytkentäteho:
2300 W
Vähimmäispäälläoloaika:
30 s
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
32 mm
Liiketunnistin ja toimilaite kojerasiaan, sulkeutuva ja potentiaalivapaa kosketin 10AX, tunnistus eteen 6m ja sivulle 3m, kulma 180, valaistustaso 1-500lux, Impressivo VAL_x000D_\n180 1K 10A B/T IP20 USE RF VAL_x000D_
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


