ABB - Liiketunnistin 180 10A Jussi - MSA-F-1.1.1-214 free@home

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Kanavien lukumäärä - 1
Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
10 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011395179802
Sähkönumero
2815530
Toimittajan tuotenumero
MSA-F-1.1.1-214
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Kanavien lukumäärä:
1
Tunnistusalueen maksimipituus:
6 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
free@home
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...180 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
30 min
Leveys:
71 mm
Korkeus:
71 mm
Syvyys:
52.3 mm
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Eläintunnistus:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
1.1 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
19...19 °
Kytkentäteho:
2300 W
Vähimmäispäälläoloaika:
30 s
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
32 mm
Upotussyvyys:
32 mm
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Liiketunnistin ja toimilaite kojerasiaan, sulkeutuva ja potentiaalivapaa kosketin 10AX, tunnistus eteen 6m ja sivulle 3m, kulma 180, valaistustaso 1-500lux, Jussi
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


