Etusivu

ABB - Liiketunnistin 180 impr alum - MD-F-1.0.1-83 free@home

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m

  • Väri - alumiini

  • Muut väyläjärjestelmät - free@home

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395179925

Sähkönumero

2815508

Toimittajan tuotenumero

MD-F-1.0.1-83

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Tunnistusalueen maksimipituus:

6 m

Väri:

alumiini

Muut väyläjärjestelmät:

free@home

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

180...180 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

30 min

Leveys:

71 mm

Korkeus:

71 mm

Syvyys:

30 mm

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Eläintunnistus:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

1.1 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

19...19 °

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

9 mm

Upotussyvyys:

9 mm

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Liiketunnistin kojerasiaan, tunnistus eteen 6m ja sivulle 3m, kulma 180, valaistustaso 1-500lux, Impressivo ALU

Liiketunnistin kojerasiaan, jonka tunnistus eteen 6m ja sivulle 3m. Kulma 180 ja valaistustaso 1-500lux._x000D_