ABB - Liiketunnistin 180 impr antr - MD-F-1.0.1-81 free@home

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m
Väri - antrasiitti
Muut väyläjärjestelmät - free@home
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB-free@home
EAN-koodi
4011395179833
Sähkönumero
2815507
Toimittajan tuotenumero
MD-F-1.0.1-81
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Tunnistusalueen maksimipituus:
6 m
Väri:
antrasiitti
Muut väyläjärjestelmät:
free@home
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...180 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
30 min
Leveys:
71 mm
Korkeus:
71 mm
Syvyys:
30 mm
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
7021
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Eläintunnistus:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
1.1 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
19...19 °
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
9 mm
Upotussyvyys:
9 mm
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Liiketunnistin kojerasiaan, tunnistus eteen 6m ja sivulle 3m. Kulma 180 ja valaistustaso 1-500lux. Impressivo antrasiitti_x000D_



