ABB - Liiketunnistin 2000W IP55 val - Vahti-Jussi BasicLINE 240

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Enimmäistyösykli - 12 min

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

26 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011395130414

Sähkönumero

2619343

Toimittajan tuotenumero

6844AGM-204-500

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

12 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

8...240 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

125 mm

Korkeus:

100 mm

Syvyys:

33 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Valvonta-alue:

240 °

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Merkintantoyksiköllä:

ei

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Havainnointialueen halkaisija:

24 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Taajuus:

50...50 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

5 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

8...70 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Valaistustason raja-arvo:

10...200 lx

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Hälytystoiminto:

ei

Upotussyvyys:

0 mm

Upotuspituus:

0 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Käyttölämpötila:

-20...40 °C

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

BasicLINE 240, valkoinen

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan