ABB - Liiketunnistin 3680W IP55 - Vahti-Jussi 280 MasterLINE val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - antrasiitti
Halogeeniton - kyllä
Korkeus - 115 mm
Enimmäiskytkentäteho - 3680 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Vahti-Jussi
EAN-koodi
4011395150917
Sähkönumero
2619337
Toimittajan tuotenumero
6867AGM-35-500
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
antrasiitti
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
115 mm
Enimmäiskytkentäteho:
3680 W
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Leveys:
125 mm
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Syvyys:
141 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Upotussyvyys:
0 mm
Taajuus:
50...60 Hz
Kauko-ohjaus:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Tunnistusalueen maksimipituus:
16 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
16 m
Lämpötila:
-25...55 °C
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Valaistustason raja-arvo:
0...1000 lx
Havainnointialueen halkaisija:
32 m
Kaukokäyttö:
kyllä
HVAC-ohjaus:
ei
Vakiovalosäätö:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
RAL-numero (vastaava):
7021
Merkintantoyksiköllä:
ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Ketjutettava:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Hälytystoiminto:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Pintamateriaali:
matta
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
8...280 °
Vähimmäispäälläoloaika:
10 s
Enimmäistyösykli:
30 min
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
-30...30 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
-10...10 °
Tunnistussektoreiden määrä:
1
DALI-liitännällä:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Anturin tyyppi:
passiivinen infrapuna
Kattoasennus:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
230V, 16A rele, IP55 pinta-asennukseen. Käyttölämpötila -25°C - +55°C. Valvonta-alue 280°, anturiosa kallistettavissa alas ja käännettävissä vaakatasossa. Havaintoetäisyys 16m eteen ja molemmille sivuille, kun asennuskorkeus 2,5m. Neljä valvonta-aluetta, myös takaosan valvonta. Valaistustason säätö 0,5 – 300Lux, katkaisuviive 10s – 30min tai 1 sekunnin pulssi. Sisältää IR-kauko-ohjaimen 6841.



