ABB - Liiketunnistin 3680W IP55 val - Vahti-Jussi MasterLINE 220

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395150559
Sähkönumero
2619617
Toimittajan tuotenumero
6847/11AGM-204-500
Tukkuerä
10
Vahti-Jussi® 220MasterLINE, valkoinen 230V, 16AX rele, IP55 pinta-asennukseen. Käyttölämpötila -25°C - +55°C. Valvonta-alue 220°, anturiosa kallistettavissa alas ja käännettävissä vaakatasossa. Havaintoetäisyys 16m eteen ja molemmille sivuille, kun asennuskorkeus 2,5m. Neljä valvonta-aluetta, myös takaosan valvonta. Valaistustason säätö 0,5 – 300Lux, katkaisuviive 10s – 30min tai 1 sekunnin pulssi.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


