ABB - Liiketunnistin Impressivo - Liiketunnistin Comfort 180 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - valkoinen
Enimmäistyösykli - 30 min
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395293720
Sähkönumero
2619460
Toimittajan tuotenumero
64762 UJ-84-500
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
13...180 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
80 mm
Korkeus:
80 mm
Syvyys:
48 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Vakiovalosäätö:
kyllä
HVAC-ohjaus:
kyllä
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Eläintunnistus:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Valvonta-alue:
180 °
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.2 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
kyllä
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
kyllä
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...50 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
10 s
Valaistustason raja-arvo:
5...500 lx
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Hälytystoiminto:
kyllä
Upotussyvyys:
25 mm
Upotuspituus:
25 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
25 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Käyttölämpötila:
-5...45 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


