ABB - Liiketunnistin Impressivo - Liiketunnistin Multi 180° VAL

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Enimmäistyösykli - 30 min

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395293959

Sähkönumero

2619470

Toimittajan tuotenumero

64764 UJ-84-500

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

30 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

13...180 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

80 mm

Korkeus:

80 mm

Syvyys:

57 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Vakiovalosäätö:

kyllä

HVAC-ohjaus:

kyllä

Pakotettu päällekykentä:

kyllä

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Eläintunnistus:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

kyllä

Valvonta-alue:

180 °

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.2 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

kyllä

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

kyllä

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

kyllä

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9016

Läpinäkyvä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Taajuus:

50...50 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

10 s

Valaistustason raja-arvo:

5...500 lx

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Hälytystoiminto:

kyllä

Upotussyvyys:

25 mm

Upotuspituus:

25 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

25 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Käyttölämpötila:

-5...45 °C

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Liiketunnistin Multi 180° VAL 10A

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan