ABB - Liiketunnistin KNX - 180/6m 4K B/T USE K MUS

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liiketunnistin - kyllä

  • Materiaali - muovi

  • Enimmäistyösykli - 17 min

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395211328

Sähkönumero

2818982

Toimittajan tuotenumero

6122/10-885-500

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Liiketunnistin:

kyllä

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

17 min

Tunnistusalueen maksimipituus:

6 m

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...180 °

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

musta

Tunnistusalueen maksimileveys:

6 m

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Hakuvalolla:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Vähimmäispäälläoloaika:

10 s

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

RAL-numero (vastaava):

9005

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Liiketunnistin 180° väyläliitynnällä, Impressivo, mattamusta

4-kanavainen liiketunnistin väyläliitynnällä. Uppoasennus seinään kojerasiaan. Liikkeeseen ja valoisuuteen perustuva päälle kytkeminen. Tunnistimessa 180º valvonta-alue 6 m, suositeltu asennuskorkeus noin 1 m.