ABB - Liiketunnistin KNX - 6122/10-84-500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Liiketunnistin - kyllä
Materiaali - muovi
Enimmäistyösykli - 17 min
Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395211298
Sähkönumero
2815567
Toimittajan tuotenumero
6122/10-84-500
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Liiketunnistin:
kyllä
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
17 min
Tunnistusalueen maksimipituus:
6 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...180 °
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Tunnistusalueen maksimileveys:
6 m
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Hakuvalolla:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Vähimmäispäälläoloaika:
10 s
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
RAL-numero (vastaava):
9016
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
4-kanavainen liiketunnistin väyläliitynnällä. Uppoasennus seinään kojerasiaan. Liikkeeseen ja valoisuuteen perustuva päälle kytkeminen. Tunnistimessa 180º valvonta-alue 6 m, suositeltu asennuskorkeus noin 1 m.


