ABB - Liiketunnistin KNX - 6131/40-24-500

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Kanavien lukumäärä - 2

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 12 m

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

12 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011395185971

Sähkönumero

2815475

Toimittajan tuotenumero

6131/40-24-500

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Kanavien lukumäärä:

2

Tunnistusalueen maksimipituus:

12 m

Väri:

valkoinen

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

1092 min

Leveys:

91 mm

Korkeus:

91 mm

Syvyys:

45 mm

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9016

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Toiminnon valintakytkin:

ei

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Itseoppiva poiskytkentäviive:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

4 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

12 m

Vähimmäispäälläoloaika:

10 s

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

22 mm

Upotussyvyys:

22 mm

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

360 2K B/T IP20 UKA VAL sky

2-kanavainen korkean tilan liiketunnistin väyläliitynnällä. Liikkeeseen ja valoisuuteen perustuva päälle kytkeminen, sammutus porrastetusti kahdella tasolla. Tunnistimen koko 91x91 mm ja näkyvän osan korkeus 23 mm. Kattoasennus uppoon tai pintaan pinta-asennuskoteloa käyttäen. Uppoasennus jousikiinnityksellä, ei rasiaan. Tunnistimessa 360º valvonta-alue ja asennettuna 6 m korkeuteen alueen halkaisija on 18 m, 12 m korkeudessa 24 m.