ABB - Liiketunnistin KNX PriON 180 - 6345-24G-101-500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kanavien lukumäärä - 4
Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
10 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011395118733
Sähkönumero
2815313
Toimittajan tuotenumero
6345-24G-101-500
Tukkuerä
0
Asennustapa:
muu
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kanavien lukumäärä:
4
Tunnistusalueen maksimipituus:
6 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...180 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Leveys:
107 mm
Korkeus:
71 mm
Syvyys:
31 mm
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Toiminnon valintakytkin:
ei
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
1.1 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
0...5 °
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
33 mm
Upotussyvyys:
33 mm
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
4-kanavainen Busch-priOn® liiketunnistin, 180 ° valvonta-alue 6 m eteen ja sivuille. Asennettavaksi 1-, 2- ja 3-osaiseen aluslevyyn(6346/10-101-500, 6346/11-101-500 ja 6346/12-101-500). Lisäksi kymmenen vapaasti käytettäviä lisätoimintoja esim. logiikkaa, aikaviiveet, porrasvaloautomaatti ja tilanteet.


