ABB - Liiketunnistin KNX PriON 180 - 6345-866-101-500

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Kanavien lukumäärä - 4

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m

  • Väri - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011395118689

Sähkönumero

2815316

Toimittajan tuotenumero

6345-866-101-500

Tukkuerä

0

Asennustapa:

muu

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Kanavien lukumäärä:

4

Tunnistusalueen maksimipituus:

6 m

Väri:

ruostumaton teräs

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...180 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

metalli

Leveys:

107 mm

Korkeus:

71 mm

Syvyys:

31 mm

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Toiminnon valintakytkin:

ei

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Itseoppiva poiskytkentäviive:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

1.1 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

0...5 °

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

33 mm

Upotussyvyys:

33 mm

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Liiketunnistin, Busch-priOn 180, teräs

4-kanavainen Busch-priOn® liiketunnistin, 180 ° valvonta-alue 6 m eteen ja sivuille. Asennettavaksi 1-, 2- ja 3-osaiseen aluslevyyn(6346/10-101-500, 6346/11-101-500 ja 6346/12-101-500). Lisäksi kymmenen vapaasti käytettäviä lisätoimintoja esim. logiikkaa, aikaviiveet, porrasvaloautomaatti ja tilanteet.