ABB - Liiketunnistin - Liiketunnistin f@h

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Kanavien lukumäärä - 1
Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m
Muut väyläjärjestelmät - free@home
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395316313
Sähkönumero
2830005
Toimittajan tuotenumero
6225/1.0-916-510
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Kanavien lukumäärä:
1
Tunnistusalueen maksimipituus:
6 m
Muut väyläjärjestelmät:
free@home
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...180 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
30 min
Leveys:
71 mm
Korkeus:
71 mm
Syvyys:
30.2 mm
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Eläintunnistus:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
1.1 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
19...19 °
Kytkentäteho:
2300 W
Vähimmäispäälläoloaika:
30 s
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
8.5 mm
Upotussyvyys:
8.5 mm
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
SAGA™ liiketunnistin kojerasiaan (sis. koje ja anturi). Valvonta-alue 180° tasomainen 1,1 m asennuskorkeudella n. 3m sivuille ja n. 6m eteen. Valaistustaso 1-1500 lux. Väyläliitäntä ABB-free@home. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.


