ABB - Liiketunnistin SAGA - Liiketunnistin Basic 180°

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halogeeniton - ei
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - valkoinen
Enimmäistyösykli - 30 min
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011395321577
Sähkönumero
2619457
Toimittajan tuotenumero
64761-UC-916-510
Tukkuerä
1
Halogeeniton:
ei
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
30 min
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
71 mm
Korkeus:
71 mm
Syvyys:
52.6 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Vakiovalosäätö:
kyllä
HVAC-ohjaus:
kyllä
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Eläintunnistus:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
1.1 m
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
kyllä
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
kyllä
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9003
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...50 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
10 s
Valaistustason raja-arvo:
5...500 lx
Tunnistussektoreiden määrä:
14
Upotussyvyys:
25 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
25 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Käyttölämpötila:
-5...45 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SAGA™ Liiketunnistin Basic 180° valvontakulmalla. Valvonta-alue 180º tasomainen asennuskorkeudella n. 12m sivuille ja n. 12m eteen. Asennuskorkeus 0,8 – 1,2m. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


