ABB - Liiketunnistin SAGA - Liiketunnistin Multi 180°

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halogeeniton - ei

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Enimmäistyösykli - 30 min

  • Vaakasuuntainen havainnointikulma - 0...180 °

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395321591

Sähkönumero

2619476

Toimittajan tuotenumero

64764-UC-916-510

Tukkuerä

1

Halogeeniton:

ei

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

30 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...180 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

71 mm

Korkeus:

71 mm

Syvyys:

63.77 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Vakiovalosäätö:

kyllä

HVAC-ohjaus:

kyllä

Pakotettu päällekykentä:

kyllä

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Eläintunnistus:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.2 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

kyllä

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

kyllä

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

kyllä

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9003

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Taajuus:

50...50 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

10 s

Valaistustason raja-arvo:

5...500 lx

Tunnistussektoreiden määrä:

224

Upotussyvyys:

25 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

25 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Käyttölämpötila:

-5...45 °C

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Liiketunnistin flex Multi 180

SAGA™ Liiketunnistimen Multi 180° valvontakulmalla. Multi -tunnistimessa on tunnistin elimen lisäksi kaksi lisäpainiketta joiden toiminnot riippuvat käytettävästä ohjauskojeesta. Toiminnot: - Manuaalinen ON-tila / Manuaalinen OFF-tila - Pysyvä PÄÄLLÄ -tila / Pysyvä OFF-tila (rele tai e-contact koje) - Himmennys ylös / Himmennys alas (LED -säädin koje). Valvonta-alue 180º tasomainen 1,1 m asennuskorkeudella n. 7m sivuille ja n. 8m eteen. Asennuskorkeus 0,8 – 1,2m. Vaihtoehtoisesti voidaan asentaa myös jopa 2,2m korkeuteen. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan